Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C blauw ø110x1000 mm

  • ERIKS:12944205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,66/ stukexcl. btw

€ 267,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 220,66

-

2+

€ 176,52

20.00%

3+

€ 163,28

26.00%

4+

€ 154,46

30.00%

5+

€ 141,22

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
110 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C