€ 296,82/ stukexcl. btw
€ 359,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 296,82 | - |
2+ | € 274,56 | 7.50% |
3+ | € 237,46 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |