€ 86,87/ stukexcl. btw
€ 105,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,87 | - |
2+ | € 72,40 | 16.67% |
4+ | € 57,92 | 33.33% |
8+ | € 53,57 | 38.33% |
12+ | € 50,68 | 41.67% |
16+ | € 46,33 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |