Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C wit 3000x610x30 mm

  • ERIKS:10035937
Image 1
Polyacetaal met een hoge mechanische sterkte en hardheid, uitstekend bestand tegen hydrolyse. Daarnaast heeft het een zeer hoge veerkracht en vermoeiingsweerstand. De maat- en kruipvastheid is uitstekend, de slijtvastheid is beperkt. Het materiaal is uitzonderlijk goed te bewerken (kortspanig).
Opslaan in lijst

€ 565,19/ stukexcl. btw

€ 683,88incl. btw

34,692 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 565,19

-

2+

€ 488,81

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
30 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd