€ 307,68/ stukexcl. btw
€ 372,29incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 307,68 | - |
2+ | € 284,60 | 7.50% |
3+ | € 246,14 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Dikte | 15 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |