Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C wit 2000x610x120 mm

  • ERIKS:11686578
Image 1
Polyacetaal met een hoge mechanische sterkte en hardheid, uitstekend bestand tegen hydrolyse. Daarnaast heeft het een zeer hoge veerkracht en vermoeiingsweerstand. De maat- en kruipvastheid is uitstekend, de slijtvastheid is beperkt. Het materiaal is uitzonderlijk goed te bewerken (kortspanig).
Opslaan in lijst

€ 1.380,27/ stukexcl. btw

€ 1.670,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
120 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd