Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C wit 2000x1000x16 mm

  • ERIKS:11686576
Image 1
Polyacetaal met een hoge mechanische sterkte en hardheid, uitstekend bestand tegen hydrolyse. Daarnaast heeft het een zeer hoge veerkracht en vermoeiingsweerstand. De maat- en kruipvastheid is uitstekend, de slijtvastheid is beperkt. Het materiaal is uitzonderlijk goed te bewerken (kortspanig).
Opslaan in lijst

€ 357,58/ stukexcl. btw

€ 432,67incl. btw

1,516 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 357,58

-

2+

€ 312,88

12.50%

3+

€ 286,06

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
16 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd