€ 298,99/ stukexcl. btw
€ 361,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 298,99 | - |
2+ | € 276,56 | 7.50% |
3+ | € 239,19 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Dikte | 45 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |