Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C wit 1000x610x12 mm

  • ERIKS:11470501
Image 1
Polyacetaal met een hoge mechanische sterkte en hardheid, uitstekend bestand tegen hydrolyse. Daarnaast heeft het een zeer hoge veerkracht en vermoeiingsweerstand. De maat- en kruipvastheid is uitstekend, de slijtvastheid is beperkt. Het materiaal is uitzonderlijk goed te bewerken (kortspanig).
Opslaan in lijst

€ 135,80/ stukexcl. btw

€ 164,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 135,80

-

2+

€ 113,17

16.67%

3+

€ 90,54

33.33%

5+

€ 83,75

38.33%

8+

€ 79,22

41.67%

10+

€ 72,43

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
12 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd