Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C + PE blauw 3000x500x25 mm

  • ERIKS:12169967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.259,64/ stukexcl. btw

€ 1.524,16incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Dikte
25 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
500 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C + droge smering
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd