Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C + PE blauw 3000x500x15 mm

  • ERIKS:12551471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,19/ stukexcl. btw

€ 937,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Dikte
15 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
500 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C + droge smering
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd