€ 387,18/ stukexcl. btw
€ 468,49incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 387,18 | - |
2+ | € 338,78 | 12.50% |
3+ | € 309,74 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Dikte | 20 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |