Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade wit 3000x610x8 mm

  • ERIKS:12772412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,28/ stukexcl. btw

€ 242,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 200,28

-

2+

€ 160,22

20.00%

3+

€ 148,21

26.00%

5+

€ 140,20

30.00%

6+

€ 128,18

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
8 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd