€ 918,31/ stukexcl. btw
€ 1.111,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Dikte | 60 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |