Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade wit 3000x610x15 mm

  • ERIKS:12611128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,66/ stukexcl. btw

€ 372,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 307,66

-

2+

€ 284,59

7.50%

3+

€ 246,13

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
15 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd