Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade wit 3000x610x10 mm

  • ERIKS:12584681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,68/ stukexcl. btw

€ 298,48incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 246,68

-

2+

€ 197,34

20.00%

3+

€ 182,54

26.00%

4+

€ 172,67

30.00%

5+

€ 157,87

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
10 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd