€ 242,11/ stukexcl. btw
€ 292,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 242,11 | - |
2+ | € 193,69 | 20.00% |
3+ | € 179,16 | 26.00% |
4+ | € 169,48 | 30.00% |
5+ | € 154,95 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 500 mm |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |