Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade wit 3000x500x100 mm

  • ERIKS:12568543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.234,69/ stukexcl. btw

€ 1.493,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
100 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd