Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade wit 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:12772428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,64/ stukexcl. btw

€ 270,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 223,64

-

2+

€ 206,86

7.50%

3+

€ 195,68

12.50%

4+

€ 178,91

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd