Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade wit 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:12772426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,65/ stukexcl. btw

€ 270,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 223,65

-

2+

€ 178,92

20.00%

3+

€ 165,50

26.00%

4+

€ 156,55

30.00%

5+

€ 143,13

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Dikte
4 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd