€ 178,08/ stukexcl. btw
€ 215,48incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 178,08 | - |
2+ | € 142,46 | 20.00% |
3+ | € 131,78 | 26.00% |
5+ | € 124,65 | 30.00% |
6+ | € 113,97 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |