Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade blauw 2000x1000x80mm

  • ERIKS:14545810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.563,63/ stukexcl. btw

€ 3.101,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Dikte
80 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd