€ 1.348,80/ stukexcl. btw
€ 1.632,05incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Blauw |
Dikte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |