Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaat POM C food grade blauw 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:14562378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,63/ stukexcl. btw

€ 421,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 348,63

-

2+

€ 305,05

12.50%

3+

€ 278,91

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Dikte
10 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd