€ 2.563,63/ stukexcl. btw
€ 3.101,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Blauw |
Dikte | 80 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epratal C |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |