Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststof kogellager Eenrijig Open POM Wit Materiaal kogels: Glas Kooi: PA 6306

  • ERIKS:10035214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De kogellager bestaat uit een POM binnen- en buitenring met glazen kogels en een polyamide 6.6 kogelkooi en kan uitsluitend voor lage belastingen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 166,96/ stukexcl. btw

€ 202,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Kunststof
Kooi
PA
Dynamisch draaggetal
700 N
Statisch draaggetal
460 N
Max. toerental
675 tr/min
Ringmateriaal
POM
Materiaal kogels
Glas
Kleur
Wit