Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststof kogellager Eenrijig Open POM Wit Materiaal kogels: Glas Kooi: PA 6302

  • ERIKS:10035213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De kogellager bestaat uit een POM binnen- en buitenring met glazen kogels en een polyamide 6.6 kogelkooi en kan uitsluitend voor lage belastingen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 69,72/ stukexcl. btw

€ 84,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Kunststof
Kooi
PA
Dynamisch draaggetal
370 N
Statisch draaggetal
260 N
Max. toerental
1,200 tr/min
Ringmateriaal
POM
Materiaal kogels
Glas
Kleur
Wit