Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststof kogellager Eenrijig Open POM Wit Materiaal kogels: Glas Kooi: PA 627

  • ERIKS:10035199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De kogellager bestaat uit een POM binnen- en buitenring met glazen kogels en een polyamide 6.6 kogelkooi en kan uitsluitend voor lage belastingen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 32,95/ stukexcl. btw

€ 39,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Serie
62
Type
627
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Kunststof
Kooi
PA
Dynamisch draaggetal
80 N
Statisch draaggetal
55 N
Max. toerental
2,200 tr/min
Ringmateriaal
POM
Materiaal kogels
Glas
Kleur
Wit