Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 62 |
Type | 626 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 70 N |
Statisch draaggetal | 50 N |
Max. toerental | 2,600 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |