€ 31,03/ stukexcl. btw
€ 37,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 62 |
Type | 625 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 65 N |
Statisch draaggetal | 45 N |
Max. toerental | 3,050 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |