Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststof kogellager Eenrijig Open POM Wit Materiaal kogels: Glas Kooi: PA 6205

  • ERIKS:10035212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De kogellager bestaat uit een POM binnen- en buitenring met glazen kogels en een polyamide 6.6 kogelkooi en kan uitsluitend voor lage belastingen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 83,38/ stukexcl. btw

€ 100,89incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Kunststof
Kooi
PA
Dynamisch draaggetal
480 N
Statisch draaggetal
320 N
Max. toerental
950 tr/min
Ringmateriaal
POM
Materiaal kogels
Glas
Kleur
Wit