€ 56,14/ stukexcl. btw
€ 67,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 62 |
Type | 6203 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 320 N |
Statisch draaggetal | 220 N |
Max. toerental | 1,250 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |