Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststof kogellager Eenrijig Open POM Wit Materiaal kogels: Glas Kooi: PA 6200

  • ERIKS:10035207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De kogellager bestaat uit een POM binnen- en buitenring met glazen kogels en een polyamide 6.6 kogelkooi en kan uitsluitend voor lage belastingen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 18,72/ stukexcl. btw

€ 22,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Kunststof
Kooi
PA
Dynamisch draaggetal
160 N
Statisch draaggetal
110 N
Max. toerental
1,650 tr/min
Ringmateriaal
POM
Materiaal kogels
Glas
Kleur
Wit