€ 27,05/ stukexcl. btw
€ 32,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 60 |
Type | 608 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 80 N |
Statisch draaggetal | 55 N |
Max. toerental | 2,200 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |