€ 30,00/ stukexcl. btw
€ 36,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 60 |
Type | 6004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 300 N |
Statisch draaggetal | 200 N |
Max. toerental | 1,150 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |