€ 21,66/ stukexcl. btw
€ 26,21incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 60 |
Type | 6003 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 260 N |
Statisch draaggetal | 170 N |
Max. toerental | 1,400 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |