Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 60 |
Type | 6002 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 200 N |
Statisch draaggetal | 140 N |
Max. toerental | 1,500 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |