€ 37,23/ stukexcl. btw
€ 45,05incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 60 |
Type | 6001 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 160 N |
Statisch draaggetal | 110 N |
Max. toerental | 1,750 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |