€ 17,64/ stukexcl. btw
€ 21,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Serie | 60 |
Type | 6000 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kooi | PA |
Dynamisch draaggetal | 130 N |
Statisch draaggetal | 90 N |
Max. toerental | 1,900 tr/min |
Ringmateriaal | POM |
Materiaal kogels | Glas |
Kleur | Wit |