Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C zwart ø60/30x1000 mm

  • ERIKS:11469408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,85/ stukexcl. btw

€ 154,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C