Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C zwart ø50/30x3000 mm

  • ERIKS:11469403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,75/ stukexcl. btw

€ 141,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 116,75

-

2+

€ 97,30

16.67%

3+

€ 77,84

33.33%

6+

€ 72,00

38.33%

9+

€ 68,11

41.67%

11+

€ 62,27

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Inwendige diameter
30 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C