Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C zwart ø100/50x1000 mm

  • ERIKS:10034690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,11/ stukexcl. btw

€ 180,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 149,11

-

2+

€ 119,29

20.00%

4+

€ 110,34

26.00%

6+

€ 104,38

30.00%

8+

€ 95,43

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C