Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø90/50x3000 mm

  • ERIKS:11470355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,97/ stukexcl. btw

€ 310,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 256,97

-

2+

€ 237,70

7.50%

3+

€ 224,85

12.50%

4+

€ 205,57

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
90 mm
Inwendige diameter
50 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C