€ 128,48/ stukexcl. btw
€ 155,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 128,48 | - |
2+ | € 107,07 | 16.67% |
3+ | € 85,66 | 33.33% |
5+ | € 79,23 | 38.33% |
8+ | € 74,95 | 41.67% |
10+ | € 68,52 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Inwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |