Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø80/40x1000 mm

  • ERIKS:11152054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,20/ stukexcl. btw

€ 128,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 106,20

-

2+

€ 88,50

16.67%

3+

€ 70,80

33.33%

6+

€ 65,49

38.33%

9+

€ 61,95

41.67%

12+

€ 56,64

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
80 mm
Inwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C