Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø70/50x1000 mm

  • ERIKS:11128376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,67/ stukexcl. btw

€ 69,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,67

-

3+

€ 48,06

16.67%

6+

€ 38,44

33.33%

12+

€ 35,56

38.33%

17+

€ 33,64

41.67%

23+

€ 30,76

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
70 mm
Inwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C