Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø60/40x3000 mm

  • ERIKS:11470341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,26/ stukexcl. btw

€ 170,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,26

-

2+

€ 117,72

16.67%

3+

€ 94,17

33.33%

5+

€ 87,11

38.33%

7+

€ 82,40

41.67%

9+

€ 75,34

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
40 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C