Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø60/40x1000 mm

  • ERIKS:11018525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,09/ stukexcl. btw

€ 56,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,09

-

4+

€ 39,24

16.67%

7+

€ 31,39

33.33%

14+

€ 29,04

38.33%

21+

€ 27,47

41.67%

27+

€ 25,11

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C