Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø60/30x1000 mm

  • ERIKS:11054890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,56/ stukexcl. btw

€ 73,28incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,56

-

3+

€ 50,47

16.67%

6+

€ 40,37

33.33%

11+

€ 37,34

38.33%

16+

€ 35,33

41.67%

21+

€ 32,30

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C