Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø50/30x3000 mm

  • ERIKS:11259652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,43/ stukexcl. btw

€ 132,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 109,43

-

2+

€ 91,20

16.67%

3+

€ 72,96

33.33%

6+

€ 67,48

38.33%

9+

€ 63,84

41.67%

12+

€ 58,36

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
50 mm
Inwendige diameter
30 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C